Drážkovací sekáč, Celková délka: 240mm

Artiklové číslo: 741400 240
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
477 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka břitu 28 mm
Druh použití Poháněno ručně
Třída jakosti Geprüfte Sicherheit
Obsah Jednotlivý díl
Druh produktu Sekáč
Tvar nárázové hlavy Plochý
Provedení rázové hlavy zušlechtěný
Celková délka 240 mm
Norma DIN 7255
Povrch lakované
Materiál Chrom-vanadiová vzduchem kalená ocel
Vlastnosti Lohkeilematon
Hmotnost celkem 330 g
Materiál, rukojeť plast
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 741400 240
EAN / GTIN 4049002001833
Číslo výrobce 380 240 1
Výrobce/odpovědná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Provedení:

S plochým břitem. Břit rovnoměrně prokalený, možno brousit vícekrát za sebou bez nutnosti dodatečného kalení. Speciální zušlechtění sekací hlavice zabraňuje tříštění hlavy sekáče.

Norma:

Kontrolovaná bezpečnost dle DIN 7255.

Materiál:

Chromvanadiová, vzduchem kalená ocel, povrch lakovaný.