{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Celková dĺžka | 200 mm | |
pre oceľový drôt mäkký do ⌀ | 6 mm | |
pre oceľový drôt stredne tvrdý do ⌀ | 5,2 mm | |
pre klavírny drôt do ⌀ | 3,6 mm | |
Označenie výrobcu | CoBolt® | |
Brit | kalené | |
Rukoväť | Viaczložkový plášť | |
Materiál | chróm-vanadiová elektrická oceľ | |
Povrch | Armovacie kliešte, čierno atramentované | |
s otváracou pružinou | áno | |
Druh produktu | rezacie kliešte |
Číslo položky | 731745 200 | |
EAN/GTIN | 4003773066859 | |
Číslo výrobcu | 71 12 200 |