{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
totallängd | 200 mm | |
för mjuk ståltråd upp till ⌀ | 6 mm | |
för medelhård ståltråd upp till ⌀ | 5,2 mm | |
för pianotråd upp till ⌀ | 3,6 mm | |
tillverkarens beteckning | CoBolt® | |
mejselspets | Härdad | |
Handtag | Hylsor av flerkomponentmaterial. | |
Material | Kromvanadin-elektrostål | |
Yta | kemiskt svärtad tång | |
med returfjäder | ja | |
Produktslag | Skärande tång |
Artikelnummer | 731745 200 | |
EAN/GTIN | 4003773066859 | |
Tillverkarens nummer | 71 12 200 |