{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Nůžky na čepy / řezače rohoží | |
| Celková délka L | 200 mm | |
| Vhodné pro | Drát (středně tvrdý); Drát (měkký) | |
| Materiál | Chromvanadiová elektroocel | |
| S otevírací pružinou | ano | |
| Označení výrobce | CoBolt® | |
| Poloha čelisti/svěrné čelisti | Přímé | |
| Průměr max., Drát (měkký) | 6 mm | |
| Průměr max., Drát (středně tvrdý) | 5,2 mm | |
| Typ kloubu | Protažený kloub | |
| Barva | Modrá; červená | |
| Provedení | 2složkové | |
| Materiál, rukojeť | plast | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Vlastnosti | zajišťovací zařízení | |
| Povrch | Atramentováno | |
| Výrobní proces | Kalené v olejové lázni; Zápustkově kované | |
| Násada/rukojeť | rukojeť |
| Katalogové číslo | 731745 200 | |
| EAN / GTIN | 4003773066859 | |
| Číslo výrobce | 71 12 200 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |