Cleşte compact de tăiat bolţuri CoBolt® cu manșoane și arc de deschidere, Lungimea totală: 200mm

Cod articol.: 731745 200
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1.695 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului CoBolt®
Culoarea albastru; roşu
Poziția fălcilor/gurii dreaptă
Execuția obrajilor/gurii Dințat
Recomandat pentru Sârmă (mediu tare); Sârmă (moale)
Diametru max., Sârmă (moale) 6 mm
Diametru max., Sârmă (mediu tare) 5,2 mm
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Cu arc deschidere Da
Execuție coadă din 2 componente
Material, mâner cauciuc acoperit; plastic
Cuprins o singură parte
Tip produs Clește șuruburi / Cuţit pentru fibre
Material Oţel electric crom-vanadiu
Suprafaţă Fosfatat
Procesul de fabricație Călit în ulei; Forjat în matriţă
Lungimea totală 200 mm
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 731745 200
EAN / GTIN 4003773066859
Număr producător 71 12 200
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Execuţie:

Datorită transmisiei speciale prin pârghie se obţine un randament de tăiere ridicat la un consum de putere relativ redus. Tăişuri călite inductiv (cca. 64 HRC).
Cleşte fosfatat negru, mânere cu manşoane din mai multe componente. Cu arc de deschidere şi blocare integrată.

Aplicaţie:

Pentru sârme cu rezistenţă la întindere de până la 2000 N/mm2.

Material:

Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă şi călit în ulei.