Tronchese compatto CoBolt® con manici rivestiti e molle di apertura, Lunghezza complessiva: 200mm

Codice art.: 731745 200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 200 mm
Per filo di acciaio dolce fino a ⌀ 6 mm
Per filo di acciaio semiduro fino a ⌀ 5,2 mm
Per filo armonico fino a ⌀ 3,6 mm
Denominazione originale prodotto CoBolt®
Tagliente temprate
Impugnatura Rivestimento in multicomponente
Materiale Acciaio elettrico al cromo-vanadio
Superficie bonderizzati neri
Con molla
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 731745 200
EAN / GTIN 4003773066859
Codice del produttore 71 12 200

Descrizione

Esecuzione:

Elevato rendimento di taglio grazie alla speciale trasmissione a leva con sforzo relativamente basso. Taglienti temprati a induzione (circa 64 HRC).
Tronchese bonderizzato nero, manici con rivestimenti in multicomponente. Con molla di apertura e chiusura integrata.

Uso:

Per fili con resistenza alla trazione fino a 2000 N/mm2.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d'olio.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello