{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 200 mm | |
Voor zacht staaldraad tot ⌀ | 6 mm | |
Voor middelhard staaldraad tot ⌀ | 5,2 mm | |
Voor pianodraad tot ⌀ | 3,6 mm | |
Fabrikantnummer | CoBolt® | |
Snijkant | gehard | |
Greep | Meercomponenten-bekleding | |
Materiaal | Chroom-vanadium-elektrostaal | |
Oppervlak | gezwart | |
met openingsveer | ja | |
Producttype | Snijdende tang |
Artikelnummer | 731745 200 | |
EAN/GTIN | 4003773066859 | |
Nummer fabrikant | 71 12 200 |