Račňové nožnice na káble 430

Č. pol.: 731220 430
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre ⌀ viacvetvových vodičov 55 mm
pre jednodrôtové vodiče meď/hliník 450 / 500 mm2
Celková dĺžka 430 mm
s funkciou račne áno
Druh produktu Nožnice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 731220 430
EAN/GTIN 2050001009319
Číslo výrobcu 80-067

Popis

Prevedenie:

Hlava nožníc s kosáčikovitým nožom a prevodovým mechanizmom. Rezný nôž sa nevychyľuje, pretože je vedený dvakrát. Odblokovanie, t. j. otvorenie nožníc v akejkoľvek možnej polohe.

Výhoda:

Na rezanie kompaktných tvarov a malých hmotností.

Použitie:

Na čisté rezanie medených a hliníkových káblov. Vhodné aj pre káble s výstužou z oceľového pásu.

Materiál:

Nože zo špeciálnej ocele.
Ramená z nehrdzavejúcej ocele s plastovými rukoväťami.