{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Třída jakosti | Žádné | |
| Vhodné pro průměr | Kabel / složený vodič (vnější průměr) | |
| Průřez max. | 450 mm2 | |
| Vhodné pro průřez | jednotlivý vodič | |
| Celková délka | 430 mm | |
| Materiál | ušlechtilá ocel (INOX) | |
| Vlastnost nůžek | Dvouruční; S funkcí ráčny | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Barva | Žlutá; Černá | |
| Druh produktu | Nůžky na kabely | |
| Tvar břitu | zahnuté | |
| Průměr max., Kabel / složený vodič (vnější průměr) | 55 mm | |
| Materiál rukojeti | plast | |
| Průřez hliníkového kabelu max. | 500 mm2 | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 731220 430 | |
| EAN / GTIN | 2050001009319 | |
| Číslo výrobce | 80-067 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | BAUDAT GmbH & Co. KG, Alte Poststraße 20, 88525 Dürmentingen, Deutschland, www.baudat.de |