Kabelsax med spärrfunktion 430 mm

Art-nr: 731220 430
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
28 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

för flertrådskablar-⌀ 55 mm
för enkelledare av koppar/aluminium 450 / 500 mm2
totallängd 430 mm
Spärrfunktion ja
Produktslag Sax

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 731220 430
EAN/GTIN 2050001009319
Tillverkarens nummer 80-067

Benämning

Utförande:

Klipphuvud med bågformat knivblad och kraftöverföring. Knivbladet har dubbel styrning och kan inte förskjutas. Saxen kan frigöras (öppnas) i alla lägen.

Fördel:

Hög skärprestanda trots kompakt utförande och låg vikt.

Användningsdata:

För ren kapning av koppar- och aluminiumkabel. Även lämplig för kablar med stålbandsarmering.

Material:

Kniv av specialstål.
Skänklar av rostfritt stål med plasthandtag.