Škare s račnom za kabele, ukupna duljina: 430mm

Artikl br.: 731220 430
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za ⌀ višežilnih vodiča 55 mm
za jednožilne vodiče od bakra/aluminija 450 / 500 mm2
ukupna duljina 430 mm
Funkcija račne da
Vrsta proizvoda Škare

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 731220 430
EAN / GTIN 2050001009319
Broj proizvođača 80-067
Proizvođač/odgovorna osoba BAUDAT GmbH & Co. KG, Alte Poststraße 20, 88525 DÜRMENTINGEN, Deutschland, www.baudat.de

Opis

Izvedba:

Glava škara sa oblim reznim nožem i mehanizmom prijenosa. Ravan rez zahvaljujući dvostrukom vođenju. Deblokiranje, to jest otvaranje škara moguće je u bilo kojem položaju.

Prednost:

U odnosu na silu rezanja, kompaktna izvedba i mala masa.

Upotreba:

Za lagano rezanje bakrenih i aluminijskih kabela. Podobne i za kabele s čeličnom armaturom.

Materijal:

Nož od posebnog čelika.
Kraci od plemenitog čelika s plastičnim drškama.