{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Sigiliu de calitate și testare | Nu există | |
| Recomandat pentru diametrul | Cablu / multiconductor (diametru exterior) | |
| Secțiune transversală max. | 450 mm2 | |
| Recomandat pentru secţiuni transversale | monoconductor | |
| Lungimea totală | 430 mm | |
| Material | oţel superior (INOX) | |
| Proprietăți foarfece | Două mâini; Funcţie clichet | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Culoarea | galben; negru | |
| Tip produs | Foarfecă pentru cabluri | |
| Forma de tăiere | curbat | |
| Diametru max., Cablu / multiconductor (diametru exterior) | 55 mm | |
| Material mâner | plastic | |
| Secțiune transversală max. cablu din aluminiu | 500 mm2 | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 731220 430 | |
| EAN / GTIN | 2050001009319 | |
| Număr producător | 80-067 | |
| Producător/responsabil | BAUDAT GmbH & Co. KG, Alte Poststraße 20, 88525 Dürmentingen, Deutschland, www.baudat.de |