Racsnis kábelvágó olló 430 mm

Cikkszám: 731220 430
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Többeres vezeték ⌀-höz 55 mm
Egyeres vörösréz/alu vezetékhez 450 / 500 mm2
Teljes hossz 430 mm
Racsni funkció igen
Termék fajtája Olló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 731220 430
EAN / GTIN 2050001009319
Gyártó száma 80-067

Leírás

Kivitel:

Ollófej sarló alakú vágókéssel és áttételes mechanizmussal. A vágókés nem csúszik félre a kettős megvezetés következtében. A kioldás, vagyis az olló kinyitása minden vágási helyzetben lehetséges.

Előny:

A vágási teljesítmény érdekében kompakt kivitel és csekély súly.

Felhasználás:

Vörösréz és alumínium kábelek tiszta darabolásához. Acélköpenyes kábelhez is alkalmas.

Alapanyag:

Kés speciális acélból.
Nemesacél szár műanyag markolattal.