Eko magnetická jadrová vŕtačka do 32 mm,,KBE 32

Č. pol.: 72709461000
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 72709461000
EAN/GTIN 4014586894539
Číslo výrobcu 72709461000
Číslo L L00020 110463
Výrobca/zodpovedná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

  • Pre náročné aplikácie vďaka najvyššej kvalite spracovania a vnútornému vedeniu kábla motora.,Nekompromisná životnosť vďaka mimoriadne odolnej konštrukcii prevodovky s dobou prevádzky až 4 hodiny.,Nízka hmotnosť s vysokovýkonným motorom FEIN a vysokým krútiacim momentom pre všetky jadrové vŕtacie práce.,Vynikajúci pomer cena/výkon.,Vnútorné chladenie.,Vysoká magnetická prídržná sila.,Bočne vymeniteľné ručné podávacie koliesko.,Dobrá dostupnosť v stiesnených pracovných podmienkach.,Osobný ochranný spínač.

Charakteristika:

  • Nominálny záznam: 1 200 W.
  • Výstupný výkon: 770 W
  • Rýchlosť zaťaženia: 450 min⁻¹
  • Počet otáčok na voľnobeh: 700 min⁻¹
  • Hm jadrový vrták max. Ø: 32 mm
  • HSS jadrový vrták max. Ø: 32 mm
  • jadrový vrták hĺbka vŕtania max.: 50 mm
  • Jadrové skľučovadlo: 3/4 v Weldone
  • Zdvih: 90 mm
  • Prídržná sila magnetu: 10 000 N.
  • Kábel so zástrčkou: 3 m
  • hmotnosť podľa EPTA: 10,80 kg

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka