Eco-magneet-kernboormachine tot 32 mm,,KBE 32

Artikelnummer: 72709461000
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 72709461000
EAN/GTIN 4014586894539
Nummer fabrikant 72709461000
L-nummer L00020 110463
Fabrikant/verantwoordelijke persoon C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor zwaar gebruik dankzij de hoogste afwerkingskwaliteit en binnenliggende motorkabelgeleiding.
  • ,Compromisloze levensduur door extra duurzaam aandrijvingsontwerp met max.
  • 4 uur bedrijfstijd.
  • ,Een lichtgewicht met FEIN motor met hoog vermogen en een hoog draaimoment voor alle kernboorwerkzaamheden.
  • ,Uitstekende prijs/prestatieverhouding.
  • ,Binnenkoeling.
  • ,Grote magnetische kracht.
  • ,Voedingshandwiel dat van kant kan worden gewisseld.
  • ,Goede bereikbaarheid in krappe bedrijfssituaties.
  • ,Personen-veiligheidsschakelaar.

Kenmerk:

  • Nominaal ingangsvermogen: 200 W.
  • Vermogensafgifte: 770W
  • Lastsnelheid: 450 min⁻¹
  • Onbelast toerental: 700 min⁻¹
  • HM kernboor max. Ø: 32 mm
  • HSS kernboor max. Ø: 32 mm
  • kernboor boordiepte max.: 50 mm
  • Kernboorkop: 3/4 in Weldon
  • Slag: 90 mm
  • Magneethoudkracht: 10 000 N.
  • Kabel met stekker: 3 m
  • gewicht volgens EPTA: 10,80 kg

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan