Unité de perçage par carottage magnétique endurance jusqu’à 32 mm,,KBE 32

Réf.: 72709461000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 72709461000
EAN / GTIN 4014586894539
Réf. fabricant 72709461000
Article hors catalogue L00020 110463
Fabricant/personne responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Description

Description:

  • Protection contre les dégradations grâce au cordon moteur intégré pour une protection maximale contre les chocs mécaniques.
  • Limite les risques d’accrochage.
  • ,Durée de vie sans compromis grâce au réducteur mécanique conçu pour fonctionner jusqu’à 4 heures.
  • ,Machine légère, avec moteur HIGH POWER FEIN et couple élevé pour tous les travaux de perçage par carottage.
  • ,Excellent rapport qualité/prix.
  • ,Refroidissement interne.
  • ,Effort magnétique élevé.
  • ,Cabestan réversible droite/gauche.
  • ,Bonne accessibilité dans les endroits exigus.
  • ,Cordon avec disjoncteur différentiel.

Caractéristique(s):

  • Puissance nominale: 1 200 W.
  • Puissance: 770W
  • Vitesse de charge: 450 min⁻¹
  • Vitesse de rotation à vide: 700 min⁻¹
  • HM trépan max. Ø: 32 mm
  • HSS trépan max. Ø: 32 mm
  • trépan profondeur de perçage max.: 50 mm
  • Mandrin de carottage: Weldon 3/4 pouce
  • Course: 90 mm
  • Force d’attraction de l’aimant: 10 000 N
  • Câble avec fiche: 3 m
  • poids selon EPTA: 10,80 kg