Mașină de găurit eco magnetică până la 32 mm,,KBE 32

Cod articol: 72709461000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 72709461000
EAN / GTIN 4014586894539
Număr producător 72709461000
L-Număr L00020 110463
Producător/responsabil C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descriere

Descriere:

  • Pentru aplicații dificile datorită manoperei de cea mai înaltă calitate și rutarea internă a cablului motorului.,Durată de viață fără compromisuri datorită designului foarte durabil al cutiei de viteze cu o durată de funcționare de până la 4 ore.,Ușor cu motor FEIN de înaltă performanță și cuplu ridicat pentru toate lucrările de găurire a carotei.,Raport excelent preț/performanță.,Răcire internă.,Forță de menținere magnetică ridicată.,Volan de avans interschimbabil lateral.,Accesibilitate bună în situații de operare restrânse.,Întrerupător de protecție personală.

Caracteristică:

  • Înregistrare nominală: 1 200 W.
  • Putere de ieșire: 770 W
  • Viteză de încărcare: 450 min¹
  • Turaţie de mers în gol: 700 min¹
  • Burghiu cu miez HM max. Ø: 32 mm
  • Burghiu cu miez HSS max. Ø: 32 mm
  • Adâncime de găurire max.: 50 mm
  • Mandrină de găurit cu miez: 3/4 în Weldon
  • Cursă: 90 mm
  • Forţa magnetului: 10 000 N.
  • Cablu cu ștecher: 3 m
  • Greutate conform EPTA: 10,80 kg