• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Trapano eco con base magnetica per punte a corona fino a 32 mm,,KBE 32

Codice art.: 72709461000
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 72709461000
EAN / GTIN 4014586894539
Codice del produttore 72709461000
Numero-L L00020 110463
Produttore/persona responsabile C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrizione

Descrizione:

  • Per l’impiego in condizioni particolarmente difficili grazie all’alta qualità della lavorazione e al cablaggio interno del motore.
  • ,Durata senza compromessi grazie al robusto sistema di trasmissione con un autonomia di almeno 4 ore.
  • ,Leggero con motore ad alte prestazioni FEIN e una coppia elevata per tutte le forature a corona.
  • ,Ottimo rapporto prezzo/prestazioni.
  • ,Raffreddamento interno.
  • ,Elevata forza di tenuta magnetica.
  • ,Manopola di avanzamento montabile sui due lati.
  • ,Buona accessibilità in spazi di lavoro ristretti.
  • ,Interruttore differenziale di sicurezza.

Proprietà:

  • Assorbimento nominale: 200 W.
  • Potenza erogata: 770W
  • Velocità di carico: 450 min⁻¹
  • Numero di giri a vuoto: 700 min⁻¹
  • HM punta a corona max Ø: 32 mm
  • HSS punta a corona max. Ø: 32 mm
  • punta a corona profondità di foratura max: 50 mm
  • Mandrino per carotatrice: 3/4 pollice in attacchi Weldon
  • Corsa: 90 mm
  • Forza di tenuta del magnete: 10 000 N.
  • Cavo con spina: 3 m
  • peso secondo EPTA: 10,80 kg

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello