3M™ First Base™ 3 bump cap Classic, tmavě zelená, zkrácený kšilt, 55 mm, 20 ks v krabici 2030596

Č. pol.: 7100217857
  • Minimálne množstvo objednávky 20 kusov
  • Kroky objednávky: 20 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ochranná čiapka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100217857
EAN/GTIN 04054596715301
Číslo výrobcu 7100217857
Číslo L L01110 627

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Zelená
Poskytuje ochranu proti nárazům pro průmyslové použití v souladu s normou EN 812:A1
Lehká mikrovláknová tkanina snižuje vlhkost a umožňuje cirkulaci vzduchu
Boční síťované větrání zvyšuje prodyšnost
Flexibilní konstrukce skořepiny je vhodná pro mnoho různých velikostí hlavy

Popis:

Nárazová čepice 3M™ First Base™ 3 Classic v tmavě zelené barvě je ochrana hlavy ve stylu baseballové čepice podle normy EN 812:A1 se zkráceným kšiltem (55 mm). Je vyrobena z lehké tkaniny z mikrovlákna a má boční síťky pro větrání. To je doplněno pružným, ergonomickým pláštěm z ABS.

Charakteristika:

Chrání nosiče před lehkými nárazy proti stacionárním předmětům
K dispozici v různých barvách
Lze volitelně vyšívat s individuálním logem

Poznámka:

Lehké průmyslové aplikace, obecná výroba