• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ First Base™ 3 Anstoßkappe 2030596, Classic, Dunkelgrün, verkürzter Schirm, 55 mm

Artikel-Nr.: 7100217857
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 20 Stück
  • Bestellschritt: 20 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Produktart Anstoßkappe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100217857
EAN / GTIN 04054596715301
Herstellernummer 7100217857
L-Nummer L01110 627
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die 3M™ First Base™ 3 Anstoßkappen sind ein Kopfschutz gemäß EN 812:A1 und in mehreren bequemen Ausführungen verfügbar. Alle Anstoßkappen verfügen über ein patentiertes ABS-Schalendesign, dessen ergonomische Form besonderen Tragekomfort bietet und den Träger vor leichten Anstößen gegen feststehende Objekte schützt. Das Design bietet eine bessere Abdeckung für eine große Bandbreite an Kopfgrößen. Es stehen verschiedene Ausführungen, Stoffe, Farben und Schirmlängen zur Auswahl, um den Anforderungen der Anwender in unterschiedlichen Umgebungen gerecht zu werden. Die meisten Anstoßkappen dieses Sortiments können optional mit einem individuellen Logo bestickt werden.

Vorteil:

  • Schützt Träger vor leichten Anstößen gegen feststehende Objekte
  • Bietet Stoßschutz für den industriellen Einsatz gemäß EN 812:A1
  • Das patentierte Schalendesign bietet eine bessere Abdeckung für eine große Bandbreite an Kopfgrößen
  • Verschiedene Ausführungen, Stoffe, Schirmlängen und Farben zur Auswahl
  • Der Großteil des Sortiments kann optional mit einem individuellem Logo bestickt werden

Empfehlung:

  • Leichte industrielle Anwendungen, allgemeine Fertigung