Esecuzione:
Colore prodotto: Verde
Fornisce protezione contro gli urti per l'uso industriale in conformità alla norma EN 812:A1
Il leggero tessuto in microfibra riduce l'umidità e consente la circolazione dell'aria
La ventilazione a rete laterale aumenta la traspirabilità
Il design a calotta flessibile è adatto per teste di diverse dimensioni
Descrizione:
Il bump cap 3M™ First Base™ 3 Classic verde scuro offre protezione della testa ai sensi della norma EN 812 A1 con un design da berretto da baseball e falda a lunghezza ridotta (55 mm). Realizzato in tessuto in microfibra leggero, è dotato di rete di ventilazione laterale. Tutto questo si combina con una conchiglia ergonomica e flessibile in ABS.
Proprietà:
Protegge i portatori da impatti leggeri contro oggetti fissi.
Fornisce protezione dagli impatti per uso industriale in conformità alla norma EN 812:A1
Il leggero tessuto in microfibra riduce l'umidità e consente la circolazione dell'aria
La ventilazione attraverso le reti laterali aumenta la traspirazione
Il design flessibile della calotta è adatto a teste di diverse dimensioni
Disponibile in vari colori
Può essere ricamato con un logo personalizzato.
Nota:
Applicazioni industriali leggere, produzione generale