Casquette antiheurt 3M™ First Base™ 3 2030596, Classic, vert foncé, visière réduite, 55 mm, 20 pièces/boîte

Réf.: 7100217857
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 20 Pièces
  • Etapes de la commande : 20 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Casquettes anti-heurts

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100217857
EAN / GTIN 04054596715301
Réf. fabricant 7100217857
Article hors catalogue L01110 627

Description

Exécution:

Couleur du produit: Vert
Fournit une protection contre les chocs pour une utilisation industrielle conformément à la norme en 812:A1
Le tissu microfibre léger réduit l'humidité et permet la circulation de l'air
Aération latérale en mesh pour une meilleure aération
La conception de la coque flexible convient à de nombreuses tailles de tête différentes

Description:

La casquette antiheurt 3M™ First Base™ 3 Classic en vert foncé offre une protection de la tête de norme EN812:A1, avec un design de casquette de baseball et une longueur de visière réduite (55 mm). Elle est réalisée en tissu léger en microfibre et possède une ventilation à mailles latérales. L’ensemble est combiné avec une coque en plastique ABS flexible et ergonomique.

Caractéristique(s):

Protège les supports contre les chocs légers contre des objets fixes
Offre une protection contre les chocs pour une utilisation industrielle selon EN 812:A1
Le tissu microfibre léger réduit l'humidité et permet la circulation de l'air
L'aération par les filets latéraux augmente la respirabilité
La conception flexible de la coque s'adapte à de nombreuses tailles de tête différentes
Disponible en différentes couleurs
Peut être brodé en option avec un logo personnalisé

Remarque(s):

Applications industrielles légères, fabrication générale