• Dňa 14.05.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Výměnná nožová hlava 71 82 950 kompletní se šrouby

Č. pol.: 71 89 950
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
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
Číslo položky 71 89 950
EAN/GTIN 4003773066842
Číslo výrobcu 71 89 950
Číslo L L70010 1679
Výrobca/zodpovedná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • Rezný výkon do tvrdosti 48 HRC
  • robustné rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán približne 62 HRC
  • kovaný doraz s pohodlným tlmičom
  • dobrá dostupnosť vďaka veľmi plochej hlave a ploche kĺbov
  • Ergonomicky naklonené nohy pre prácu bez únavy
  • robustné a veľmi praktické dvojfarebné viaczložkové kryty
  • presné nastavenie (12x) a opätovné nastavenie pomocou excentrických skrutiek
  • vysoký rezný výkon s nízkou námahou vďaka optimálnej koordinácii uhla reznej hrany a prevodového pomeru
  • skrutkovacia rezná hlava, vymeniteľná