• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Výměnná nožová hlava 71 82 950 kompletní se šrouby

Artiklové číslo: 71 89 950

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 71 89 950
EAN / GTIN 4003773066842
Číslo výrobce 71 89 950
L-číslo L70010 1679
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • Řezný výkon až do tvrdosti 48 HRC
  • robustní břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitu cca 62 HRC
  • kovaný doraz s pohodlným tlumičem
  • dobrá přístupnost díky velmi ploché hlavě a ploše kloubů
  • Ergonomicky nakloněné nohy pro práci bez únavy
  • robustní a velmi praktické dvoubarevné vícesložkové kryty
  • přesné nastavení (12x) a přenastavení pomocí excentrických šroubů
  • vysoký řezný výkon při nízké námaze díky optimální koordinaci úhlu řezné hrany a převodového poměru
  • šroubovaná řezná hlava, vyměnitelná