Siko kliešte Cobra® s jemným nastavením zárezov Opláštenie rukoväti podľa VDE 250

Č. pol.: 705750 250
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
278 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu Cobra
Celková dĺžka 250 mm
Povrch chrómovaná
Rozpätie pre šesťhran 46 mm
Rozsah upínania pre rúry 2 palec
Počet mriežok Jemné nastavenie 24
Norma DIN ISO 8976; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Rukoväť Viaczložkový plášť
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
bez iskier nie
Mriežka Možnosť jemného nastavenia Áno
Samoupínanie Áno
Ochrana svoriek Áno
Druh produktu Inštalatérske kliešte a Siko kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 705750 250
EAN/GTIN 4003773071495
Číslo výrobcu 87 26 250

Popis

Prevedenie:

Izolované podľa DIN EN 60900/VDE 0682-201 pre prácu pod napätím do 1000 V.
Kliešte pochrómované, rukoväte izolované s viaczložkovým opláštením. S možnosťou jemného nastavenia západky stlačením pružného tlačidla. Plne automatické nastavenie zatlačením priamo na obrobok.

Norma:

DIN ISO 8976