{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Vérifié jusqu’à | 1 000 V | |
| Série | Cobra | |
| Référence fabricant | Wasserpumpenzange Cobra® mit Rasten-Feineinstellung VDE-Griffhüllen | |
| Label de qualité et de contrôle | VDE | |
| Directive / Marquage | marquage CE | |
| Couleur | Jaune; Rouge | |
| Forme mors/mâchoire | courbé | |
| Position mors/mâchoire | déport | |
| Exécution des mors/mâchoires | avec dents | |
| Matériau mors/mâchoire | acier au chrome-vanadium | |
| Unité de mesure capacité de serrage | système métrique | |
| Ecartement max. | 46 mm | |
| Type d’articulation | charnière entrepassée | |
| Possibilité de réglage fin rapide | oui | |
| Nombre de crans pour réglage | 24 | |
| Avec ressort d’ouverture | non | |
| Exécution | manche bimatière | |
| Matériau, poignée | gaine en caoutchouc; plastique | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | pince multiprise | |
| Caractéristiques | Dispositif de protection contre le coincement; serrage automatique | |
| Matériau | acier au chrome-vanadium | |
| Surface | avec chromage | |
| Norme | DIN EN IEC 60900; DIN ISO 8976 | |
| Longueur totale | 250 mm | |
| Manche/poignée | poignée |
| Référence article | 705750 250 | |
| EAN / GTIN | 4003773071495 | |
| Réf. fabricant | 87 26 250 | |
| Fabricant/personne responsable | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |