Vízpumpafogó Cobra®, fogazott finomállítással VDE markolattal 250 mm

Cikkszám: 705750 250
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
280 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése Cobra
Teljes hossz 250 mm
Felület krómozott
Hatszög befogási tartomány 46 mm
Befogható tartomány csőnél 2 coll
Fogazott finombeállítás száma 24
Szabvány DIN ISO 8976; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Nyél Többkomponensű markolat
Alapanyag Króm-vanádium acél
szikramentes nem
Fogazott finomállítás igen
Automatikus szorítás igen
Becsípődés-védelem igen
Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 705750 250
EAN / GTIN 4003773071495
Gyártó száma 87 26 250

Leírás

Kivitel:

DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint szigetelt 1000 V-ig feszültség alatt végzett munkákhoz.
Krómozott fogó, többkomponensű anyaggal szigetelt szárak. Fogazott finombeállítási lehetőség egy rugózó gomb megnyomásával. Teljesen automatikus beállítás a munkadarabra a fogómarkolat összenyomásával.

Szabvány:

DIN ISO 8976