Klešče papiga Cobra®, s fino regulacijo zeva ročaja VDE-izolirana 250 mm

Št. art.: 705750 250
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
278 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Cobra
celotna dolžina 250 mm
Površina kromirane
Vpenjalna širina za 6-kotnik 46 mm
Območje vpenjanja za cevi do 2 col
Število zobcev za fino regulacijo zeva 24
Standard DIN ISO 8976; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Ročaj Večkomponentna prevleka
Material Kromvanadijevo jeklo
brez iskrenja Ne
Fina regulacija zeva Da
Samodejno vpenjanje Da
Varovanje vpenjanja Da
Vrsta izdelka Cevne klešče in klešče papiga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 705750 250
EAN/GTIN 4003773071495
Številka proizvajalca 87 26 250

Opis

Izvedba:

Izolirane po DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 za delo pod napetostjo do 1000 V.
Klešče kromirane, ročaja izolirana z večkomponentno prevleko. Večstopenjska regulacija zeva s pritiskom na vzmeteno glavo. Popolnoma samodejna nastavitev s pritiskanjem ob obdelovanec.

Standard:

DIN ISO 8976