Polygriptång med fininställning av gripvidden, VDE-grepphylsor 250 mm

Article no.: 705750 250
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
278 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning Cobra
totallängd 250 mm
Yta förkromad
spännvidd för sexkant 46 mm
gripvidd för rör 2 tum
antal spärrlägen för fininställning 24
Norm DIN ISO 8976; SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Handtag Hylsor av flerkomponentmaterial.
Material Kromvanadinstål
gnistfri no
Fininställning av spärrlägen möjlig yes
Automatisk fastspänning yes
Klämskydd yes
Produktslag Rör- och vattenpumptång

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 705750 250
EAN / GTIN 4003773071495
Manufacturer number 87 26 250

Beskrivelse

Utförande:

Isolerade enligt SS EN 60900 / VDE 0682-201 för arbete under spänning upp till 1000 V.
Förkromad tång, isolerande grepphylsor av flerkomponentmaterial. Med fininställning som manövreras med en fjädrande knapp. Tången anpassar sig helautomatiskt till arbetsstycket när den skjuts fram.

Norm:

DIN ISO 8976