3M™ Flexible diamantový brusný kámen Standard 6220J, žlutá, 50 mm x 150 mm, N40, DW62

Č. pol.: 7000082274
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Obťahovací kameň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000082274
EAN/GTIN 50051144843676
Číslo výrobcu 7000082274
Číslo L L51710 578

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Žlutá
Hliníkový podklad
Celková délka 150 mm
Celková šířka: 50.8 mm// 50.8
Nefunguje v aplikaci

Popis:

Materiál flex-diamant je přilepen k hliníkové desce o tloušťce 10 mm. Od velikosti 50 x 150 mm jsou vybaveny 3M™ Bumpons™ a drží na jakémkoli rovném povrchu. Rozměr 25 x 100 mm se dodává v koženém pouzdře.

Charakteristika:

Řádek zrna
Rovinná podpora diamantového povlaku
Zpět lepené plastové nárazníky DW62, DW83
Snadné ostření
Přesné řezání nástroje
Bezpečné odstranění
Výsledek koordinovaného broušení
Plochý kovový povrch
Nedochází k prokluzu na hladkém povrchu
Přesné odstranění

Poznámka:

Pro nejvyšší nároky na kvalitu povrchu a zároveň vysoký řezný výkon a výjimečný povrch.