3M™ Cubitron™ II Stikit™ Film D/F disk 775L

Št. art.: 7000082274
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Gladilni kamen

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000082274
EAN/GTIN 50051144843676
Številka proizvajalca 7000082274
L-število L51710 578

Opis

Izvedba:

Stopenjsko območje zrnatosti
Aluminijeva podlaga
Ravninska podpora diamantne prevleke
Plastični odbojniki, prilepljeni na hrbtno stran DW62, DW83
Ne vkoplje se

Opis:

Material flex-diamond je pritrjen na 10 mm debelo aluminijasto ploščo. Od velikosti 50 x 150 mm so opremljeni z 3M™ Bumpons™ in se držijo na kateri koli ravni površini. Velikost 25 x 100 mm je priložena v usnjenem ovitku.

Lastnosti:

Vrstica preliva
Ravna podpora diamantne prevleke
Zadnji lepljeni plastični blažilniki DW62, DW83
Ne deluje sama v
Enostavno ostrenje
Natančno rezanje orodja
Varna odstranitev
Usklajen rezultat brušenja
Ravna kovinska površina
Brez zdrsa na gladkih površinah
Natančno brušenje

Opomba:

Za najvišje zahteve glede kakovosti površine s hkratno visoko rezalno zmogljivostjo in izjemnim zaključkom.