• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Flexibler Diamant Abziehstein Standard 6220J, gelb, 50 mm x 150 mm, N40, DW62

Artikel-Nr.: 7000082274
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Abziehbankstein

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000082274
EAN / GTIN 50051144843676
Herstellernummer 7000082274
L-Nummer L51710 578

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: Gelb
Aluminiumunterlage
Gesamtlänge: 150 mm
Gesamtbreite: 50.8 mm// 50.8
Arbeitet sich nicht ein

Beschreibung:

Dieser flexible Diamant Abziehstein eignet sich hervorragend zum Schärfen und Abrichten von Stechbeiteln, Meißeln und Messern.

Merkmal:

Abgestufte Körnungsreihe
Plane Auflage des Diamantbelages
Rückseitige aufgeklebte Kunststoffpuffer DW62, DW83
Einfaches Schärfen
Präzises Werkzeugschneiden
Sicheres Abziehen
Abgestimmtes Schleifergebnis
Ebene Metallfläche
Kein Verrutschen auf glatter Unterlage
Präzises Abziehen

Hinweis:

Für höchste Ansprüche an die Oberflächenqualität, bei gleichzeitig hoher Schneidleistung und außergewöhnlichem Finish.