Esecuzione:
Colore prodotto: Giallo
Supporto in alluminio
Lunghezza complessiva: 150 mm
Ampiezza complessiva: 50.8 mm// 50.8
Non funziona da solo in
Descrizione:
La lima diamantata flessibile 3M™ 6220J dispone di un legante a base metallica che unisce il minerale alla base di alluminio. Le nostre lime 6220J hanno un motivo a punti aperti per durare più a lungo e garantire ottime prestazioni sulla lavorazione dei contorni.
Proprietà:
Il motivo a punti aperti garantisce una maggiore durata e ottime prestazioni sulla lavorazione dei contorni
Forniscono un'azione di taglio aggressiva con minore intasamento
Disponibili in grane da M40, M74 e M125
Tamponi in plastica incollati posteriori DW62, DW83
Affilatura semplice
Taglio preciso dell'utensile
Rimozione sicura
Risultato di smerigliatura coordinata
Superficie metallica piana
Nessuno slittamento su una superficie liscia
Rimozione precisa
Nota:
Per le massime esigenze di qualità della superficie, mantenendo un'alta performance di taglio e una finitura eccezionale.