3M™ Standard 6220J rugalmas gyémántcsiszolókő, sárga, 50 mm x 150 mm, N40, DW62

Cikkszám: 7000082274
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fenőkő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000082274
EAN / GTIN 50051144843676
Gyártó száma 7000082274
L-szám L51710 578

Leírás

Kivitel:

Termék színe: sárga
Alumínium alap
Teljes hossz: 150 mm
Teljes szélesség: 50,8 mm// 50,8.
Nem szoktak hozzá

Leírás:

Ez a rugalmas gyémánt élező kő ideális a vésők, vésők és kések élezéséhez és öntéséhez.

Jellemző:

Gradiens sor
A gyémánt burkolatának repülőgép-támasza
Hátsó ragasztott műanyag pufferek DW62, DW83
Könnyű élesítés
Precíz szerszámvágás
Biztonságos eltávolítás
Összehangolt csiszolási eredmény
Sík fém felület
Sima felületen nem csúszik
Pontos eltávolítás

Figyelem:

A felületminőség legmagasabb elvárásainak is megfelel, egyszerre nagy vágási teljesítménnyel és kivételes felülettel.