Scotch-Brite™ EXL Odjehlovací ,Disc Pad opěrný talíř , 152 mm x 25,4 mm x 25,4 mm, 8A MED

Č. pol.: 7000000734
  • Minimálne množstvo objednávky 3 kusov
  • Kroky objednávky: 3 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kompaktný kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000000734
EAN/GTIN 50048011136177
Číslo výrobcu 7000000734
Číslo L L51710 1110

Popis

Prevedenie:

Ovinutý netkaný kotouč vyrobený z materiálu „EXL“
Snadné obrábění tvarovaných obrobků
Pokročilý flís pro odstraňování otřepů
Konzistentní pracovní výsledek po celou dobu životnosti
Rovnoměrná a reprodukovatelná konečná povrchová úprava.

Popis:

Tento plech je k dispozici v široké škále tvrdostí a rozměrů. Je třeba dodržovat směr jízdy.

Charakteristika:

Solid, dense and conformable wheel produces a professional finish – without undercutting, gouging, or distorting the workpiece
Convolute construction keeps the wheel running smoothly – producing a consistent, superior finish
Unique resin system minimises smearing, reducing time spent cleaning surfaces
Minimises heat build-up to reduce risk of discolouration and warping on heat-sensitive substrates
Minimizes heat build up to reduce risk of discoloration and warping on heat-sensitive substrates

Poznámka:

Upozornění: Je třeba dodržovat směr jízdy!
Odstraňování otřepů z hřídele a pístních tyčí před tvrdým chromováním
Odstraňování otřepů turbínových lopatek, vyražených plochých dílů, závitových vodítek a strojních dílů
Odstraňování otřepů z ozubených kol, odlitků z lisovaných a zahrocené litiny, dílů automobilů (např. Pístní kroužky, písty)
Dělicí čáry na litých a lisovaných dílech