Scotch-Brite™ EXL tömör sorjamentesítő tárcsa XL-WL, 152 mm x 25,4 mm x 25,4 mm, 8A MED

Cikkszám: 7000000734
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 3 darab
  • Rendelési lépések: 3 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kompakt tárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7000000734
EAN / GTIN 50048011136177
Gyártó száma 7000000734
L-szám L51710 1110

Leírás

Kivitel:

Tekercses száloptikás polár korong ″EXL″ anyagból
Kontúrozott munkadarabok egyszerű megmunkálása
Speciális sorjátlanító polár
Következetes munka eredménye a teljes élettartam alatt
Egyenletesreprodukálható finiselés

Leírás:

A Scotch-Brite™ Compact Disc XL-WL sebmentes, nem szőtt rostanyagból készült, és nagyon alkalmas a sorjázásra és a bevonatolásra még a magas ötvözetű anyagok esetében is.

Jellemző:

Solid, dense and conformable wheel produces a professional finish – without undercutting, gouging, or distorting the workpiece
Convolute construction keeps the wheel running smoothly – producing a consistent, superior finish
Unique resin system minimises smearing, reducing time spent cleaning surfaces
Minimises heat build-up to reduce risk of discolouration and warping on heat-sensitive substrates
Minimizes heat build up to reduce risk of discoloration and warping on heat-sensitive substrates

Figyelem:

Figyelem: A haladási irányt figyelni kell!
A tengely és a dugattyúrudak sorjátlanítása kemény krómozás előtt
Turbinalapátok, préselt lapos alkatrészek, menetvezetők és gépalkatrészek sorjázása
Fogaskerekek, öntött és öntött alkatrészek sorjázása, autóalkatrészek (pl. dugattyúgyűrűk, dugattyúk)
Elválasztó vonalak a öntött és préselt alkatrészeken