Scotch-Brite™ EXL Ontbraamwiel XL-WL, 152 mm x 25,4 mm x 25,4 mm, 8A MED

Artikelnummer: 7000000734
  • Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
  • Stappen van de bestelling: 3 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Compacte schijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000000734
EAN/GTIN 50048011136177
Nummer fabrikant 7000000734
L-nummer L51710 1110

Omschrijving

Uitvoering:

Omwikkelde non-woven vezellens van ″EXL″-materiaal
Eenvoudige bewerking van gevormde werkstukken
Geavanceerd afbraamvlies
Consistent werkresultaat gedurende de gehele levensduur
Uniforme, reproduceerbare afwerking

Omschrijving:

Het Scotch-Brite™ EXL Ontbraamwiel is voorzien van een uniek kunstharssysteem dat minder streepvorming veroorzaakt, voor een kortere reinigings‑ en voorbereidingstijd. Deze EXL ontbraamwielen zijn verkrijgbaar met schuurmineraal op basis van siliciumcarbide of aluminiumoxide.

Kenmerk:

Gewikkelde non-woven vezelschijf van ″EXL″-materiaal
Consistent werkresultaat gedurende de hele levensduur van het product

Tip:

Attentie: De looprichting moet in acht worden genomen!
Ontbramen van as en zuigerstangen vóór hardverchromen
Voor het ontbramen van turbineschoepen, gestanste platte delen, draadgeleiders en machineonderdelen
Ontbramen van tandwielen, gietvormen en puntstukken, auto-onderdelen (bv. zuigerveren, zuigers)
Scheidingslijnen op gegoten en geperste onderdelen