Scotch-Brite™ EXL disk za odstranjevanje napak, 152 mm x 25,4 mm x 25,4 mm, 8A MED

Št. art.: 7000000734
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 3 Kosov
  • Koraki naročila: 3 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Kompaktna brusna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000000734
EAN/GTIN 50048011136177
Številka proizvajalca 7000000734
L-število L51710 1110

Opis

Izvedba:

Zavit disk iz netkanih vlaken iz materiala ″EXL″
Preprosto obdelava Contoured obdelovanec
Napredni flis za posnemanje robov
Dosleden rezultat dela skozi celotno življenjsko dobo
Enakomerna, ponovljiva končna obdelava

Opis:

Ta pločevina je na voljo v širokem razponu trdot in mer. Upoštevati je treba smer vožnje.

Lastnosti:

Disk iz flisa z rano iz vlaken, izdelan iz materiala ″EXL″
Enostavna obdelava oblikovanih obdelovancev
Napredna flisna tkanina za odstranjevanje obrusa
Enakomeren rezultat dela v celotni življenjski dobi orodja
Enakomeren, ponovljiv zaključek

Opomba:

Pozor: Upoštevajte smer vožnje!
Odstranjevanje napere na gredi in batnih palicah pred trdo kromirno prevleko
Odstranjevanje ostrin turbinskih lopatic, žigosanih ravnih delov, vodil navojev in strojnih delov
Odstranjejevanje zobniških koles, tlačno ulitih in koničasto ulitih delov, avtomobilskih delov (npr. batnih obročev, batov)
Ločevalne črte na ulitih in stisnjenih delih