3M™ Diamantová lapovacia fólia 661X, 6,0 mikrónov, kotúč, 101,6 mm x 15,2 m x 76,2 mm jadro, ASO

Č. pol.: 7000000302
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
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
Číslo položky 7000000302
EAN/GTIN 00051111499573
Číslo výrobcu 7000000302
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Pre najvyššie nároky na kvalitu povrchu všetkých extrémne tvrdých materiálov. Všetky diamantové lapping fólie by mali byť použité ″mokré″. Voda, emulzia alebo iné komerčne dostupné chladiace prostriedky sa môžu použiť ako brúsne prostriedky.

Výhoda:

  • Najčastejšie používaný Diamond lapping film
  • Rýchle brúsenie, vyššia priepustnosť
  • Plochý povrch a ostré hrany
  • Rovnomerný povrch
  • Homogénna, nestlačiteľná fólia s vysokou presnosťou
  • Syntetické diamantové zrno
  • Odolný voči vode a olejom
  • Presné a reprodukovateľné povrchové vlastnosti
  • Reprodukovateľná kvalita povrchu
  • Ešte rovnomernejšie prevedenie
  • Najtvrdší typ zrna
  • Užívateľsky prívetivá manipulácia
  • K dispozícii ako disky, listy a valčeky

Odporúčanie:

  • Všetky diamantové lapping fólie by mali byť použité ″mokré″
  • Voda, emulzia alebo iné komerčne dostupné chladiace prostriedky sa môžu použiť ako brúsne prostriedky
  • Pre najvyššie nároky na kvalitu povrchu všetkých extrémne tvrdých materiálov