3M™ Diamantna folija za lapiranje 661X, 6,0 mikronov, zvitek, 101,6 mm x 15,2 m x 76,2 mm jedro, ASO

Št. art.: 7000000302
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 7000000302
EAN/GTIN 00051111499573
Številka proizvajalca 7000000302
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Za najvišje zahteve glede kakovosti površine vseh izjemno trdih materialov. Vse diamantne lepilne folije je treba uporabiti ″mokro″. Voda, emulzija ali druga komercialno dostopna hladilna sredstva se lahko uporabljajo kot pripomočki za mletje.

Prednosti:

  • Najpogosteje se uporablja Diamond lapping film
  • Hitro brušenje, večja prepustnost
  • Ploska površina in ostri robovi
  • Enotna površina
  • Homogena, nestisljiva filmska podlaga z visoko natančnostjo
  • Sintetično diamantno zrnje
  • Odporen na vodo in olje
  • Natančne in ponovljive površinske lastnosti
  • Ponovljiva kakovost površine
  • Še več do konca
  • Najtežji tip žita
  • Uporabniku prijazno ravnanje
  • Na voljo kot koluti, listi in valji

Priporočilo:

  • Vse diamantne lepilne folije je treba uporabiti ″mokro″
  • Voda, emulzija ali druga komercialno dostopna hladilna sredstva se lahko uporabljajo kot pripomočki za mletje
  • Za najvišje zahteve glede kakovosti površine vseh izjemno trdih materialov