3M™ Diamond Lapping Film 661X, 6,0 mikron, tekercs, 101,6 mm x 15,2 m x 76,2 mm mag, ASO

Cikkszám: 7000000302
Ár / 1 darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 darab (ÁFA-val)

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7000000302
EAN / GTIN 00051111499573
Gyártó száma 7000000302
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

Minden rendkívül kemény anyag felületi minőségével kapcsolatos legmagasabb igényekhez. Minden Diamond lapping filmet ″nedves″ -ként kell használni. Víz, emulzió vagy más kereskedelmi forgalomban kapható hűtőközeg használható őrlési segédeszközként.

Előny:

  • Leggyakrabban használt gyémánt lapping film
  • Gyors köszörülés, nagyobb teljesítmény
  • Laposabb felület és éles élek
  • Egyenletes felület
  • Homogén, nem összenyomható fólia hátlap nagy pontossággal
  • Szintetikus gyémánt gabona
  • Víz- és olajálló
  • Precíz és reprodukálható felületi minőség
  • Reprodukálható felületi minőség
  • Még több befejezés
  • A legkeményebb gabonatípus
  • Felhasználóbarát kezelés
  • Tárcsaként, lapként és görgőként kapható

Ajánlás:

  • Minden Diamond lapping filmet ″nedves″-ként kell használni
  • Víz, emulzió vagy más kereskedelmi forgalomban kapható hűtőközeg használható őrlési segédeszközként
  • Minden rendkívül kemény anyag felületi minőségével kapcsolatos legmagasabb igényekhez

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz