Rouleau 3M™ Lapping Film Diamant 661X - 6 µm - 101,6 mm x 15,2 m x 76,2 mm - ASO

Réf.: 7000000302
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 7000000302
EAN / GTIN 00051111499573
Réf. fabricant 7000000302
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Pour le rodage au diamant sur des matériaux extrêmement durs tels que la céramique, la pierre et le verre, choisissez le film de rodage au diamant 3M ™ 661X.

Avantage(s):

  • Film Diamant le plus utilisé
  • Coupe rapide et rendement élevé
  • Pour une grande planéité des surfaces et des arêtes marquées
  • Finition uniforme
  • Disponible en disques, feuilles et rouleaux

Recommandation(s):

  • Tous les films de rodage Diamond doivent être utilisés « humides »
  • L'eau, l'émulsion ou d'autres liquides de refroidissement disponibles dans le commerce peuvent être utilisés comme auxiliaires de broyage
  • Pour les plus hautes exigences en matière de qualité de surface de tous les matériaux extrêmement durs