Film de șlefuire cu diamant 3M™ 661X, 6,0 microni, rolă, 101,6 mm x 15,2 m x 76,2 mm miez, ASO

Cod articol.: 7000000302
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 7000000302
EAN / GTIN 00051111499573
Număr producător 7000000302
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Pentru cele mai înalte cerințe privind calitatea suprafeței tuturor materialelor extrem de dure. Toate filmele Diamond Lapping ar trebui să fie utilizate ″umed″. Apa, emulsia sau alte lichide de răcire disponibile în comerț pot fi utilizate ca ajutoare de măcinare.

Avantaj:

  • Cel mai frecvent utilizat film Diamond Lapping
  • Măcinare rapidă, debit mai mare
  • Suprafață mai plană și margini ascuțite
  • Suprafață uniformă
  • Suport de film omogen, necompresibil, cu înaltă precizie
  • Granule diamantate sintetice
  • Rezistent la apă și ulei
  • Calități precise și reproductibile ale suprafeței
  • Calitatea reproductibilă a suprafeței
  • Mai mult finisaj
  • Cel mai dur tip de cereale
  • Manevrare ușor de utilizat
  • Disponibil sub formă de discuri, foi și role

Recomandare:

  • Toate filmele de acoperire cu diamant ar trebui să fie utilizate ″umed″
  • Apa, emulsia sau alte lichide de răcire disponibile în comerț pot fi utilizate ca ajutoare de măcinare
  • Pentru cele mai înalte cerințe privind calitatea suprafeței tuturor materialelor extrem de dure