Súprava bitov 15 5-dielne 5

Č. pol.: 680703 5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
57 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu Súprava bicyklov 15
Počet dielov 5
Výstupný profil skrutkovač na skrutky TORX®; 6-hranný skrutkovač
Druh produktu Sortiment nástrojov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 680703 5
EAN/GTIN 4013288222190
Číslo výrobcu 05004182001

Popis

Prevedenie:

Ultrakompaktný a ľahký nástroj pre bicykel s dvoma 4x bitmi a tromi pákami na pneumatiky.
Štyri rôzne skrutkové profily sú aktivované len jedným bitom. Výrazné úspory hmotnosti viac ako 50 %. Vďaka obrovskej úspore miesta je súprava bicyklov 15 veľmi vhodná na mobilné použitie. Funkčnosť veľkých profilov umožňujú malé odpružené výstupky. Bit má 1/4-palcový šesťhranný pohon (rad pripojenia Wera 1), a preto je možné ho použiť aj s, napr. račňami na bity a ručnými držiakmi na bity s držiakom Rapidaptor. Páka na pneumatiky 9504 má 1/4-palcový držiak na použitie 1/4-palcového bitu. Ak sú obe páky na pneumatiky 9504 navzájom zapojené, môžete použiť 4-v-1 verziu bitu a získať skrutkovací nástroj. Páka na pneumatiky 9505 je súčasne ventilový vyťahovací nástroj a odvzdušňovač. Páka na pneumatiky a bity vo 4-v-1 verzii sa môžu pripojiť k sebe. Takže všetko je kompaktné a jednotlivé súčasti sa nemôžu stratiť.

Rozmery: 140 ×70 × 25 mm

Popis:

  • Inovatívny, extrémne kompaktný 4x bit – len jeden bit pre štyri rôzne veľkosti skrutiek.
  • Veľmi priestorovo úsporné a preto ideálne pre mobilné použitie.
  • Kompaktný, bezpečný a veľmi jednoduchý držiak v pákach na pneumatiky Wera.
  • Šesťhranný držiak na páku na pneumatiky umožňuje krútiaci moment až 10 Nm.
  • Výrazná úspora hmotnosti a lepšia prehľadnosť nástrojov pri použití počas cyklistickej túry.

Výhoda:

  • Inovatívny, extrémne kompaktný 4x bit – len jeden bit pre štyri rôzne veľkosti skrutiek.
  • Plastové páky na pneumatiky vystužené sklenými vláknami umožňujú bezpečné vyrovnanie pneumatík z ráfika bez poškodenia ráfika. Takto zdvíhajte jednu páku na pneumatiky z ráfika, zaveste ju do lúča a pomocou druhej páky na pneumatiky vytiahnite pneumatiku. Obe páky na pneumatiky je možné zacvaknúť do seba, a tak sa nestratia.
  • 1/4-palcový šesťhranný držiak na páke na pneumatiky 9504 umožňuje uchopenie 1/4-palcového bitu. To umožňuje jednoduché zoskrutkovanie.
  • Páka na pneumatiky 9505 sa môže použiť ako ventilový vyťahovací nástroj pre francúzske ventily (Sclaverand) a ako odvzdušňovač pre automobilové ventily.
  • Bity v 4-v-1 verzii 9506 a 9507 môžu byť používané so štyrmi veľkosťami skrutiek. S bitom v 4-v-1-verzii 9506 so štyrmi veľkosťami skrutiek s vnútorným šesťhranom (3,0; 4,0; 5,0; 6,0), s bitom v 4-v-1-verzii 9507 s tromi veľkosťami skrutiek s vnútorným šesťhranom (2,5; 5,0; 6,0) a jednou veľkosťou skrutiek TORX® (TX 25). Aby bolo možné použiť väčší profil, musí sa pri skrutkovaní neustále tlačiť proti tuhosti pružiny tak, aby bol zapustený menší profil a mohol byť vložený väčší profil.
  • Ak sú páky na pneumatiky 9504 navzájom zapojené, bity v 4-in-1-verzii možno zapojiť do 1/4-palcového držiaka a získate tak skrutkovací nástroj.
  • Bit v 4-v-1-verzii sa zasunie do pák na pneumatiky 9504. Páka na pneumatiky 9505 je možné zapojiť do siete tak, že páka na pneumatiky a jej bit vytvorí kompaktný balík.

Rozsah dodávky:

2× páka na pneumatiky s držiakom bitov, 105 mm.
1× páka na pneumatiky s ventilovým vyťahovacím nástrojom, 105 mm.
1× bit s 4-v-1 verziou pre vnútorný šesťhran 3; 4; 5; 6 mm.
1× bit s 4-v-1-verziou pre vnútorné Torx® TX25 a vnútorný šesťhran 2,5; 5; 6 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely