9507 SB ″4 v 1″ Bity 2, 2.5; 5; 6 x TX 25 x 37 mm

Č. pol.: 05073202001
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 05073202001
EAN/GTIN 4013288225276
Číslo výrobcu 05073202001
Číslo L L60020 5040

Popis

Popis:

  • Jediný bit je použitelný na čtyři různé profily šroubu (šrouby s vnitřním šestihranem velikosti 2,5; 5,0; 6,0 a šrouby TORX® velikosti TX 25).
  • Díky obrovské úspoře místa je bit velmi vhodný pro použití na cestách.
  • Významné snížení hmotnosti o více než 50 %.
  • Funkčnost velkých profilů je umožněna použitím pružných malých segmentů profilu.
  • Bit má připojovací rozměr šestihranu 1/4″ (připojení řady Wera 1), a proto ho lze používat také např.
  • s ráčnami a držáky bitů s rychloupínací hlavou Rapidaptor.

Výhoda:

  • Inovativní, extrémně kompaktní bit ″4 v 1″ - pouze jeden bit pro čtyři různé velikosti šroubů
  • Vhodné na šrouby s vnitřním šestihranem velikostí 2,5; 5,0; 6,0 a šrouby TORX® TX 25
  • Houževnaté provedení, pro univerzální použití
  • Připojovací rozměr šestihranu 1/4″ (řada připojení Wera 1)

Rozsah dodávky:

  • 9507 SB ″4 v 1″ Bity 2, 2.5; 5; 6 x TX 25 x 37 mm