Bicycle Set 15 5-dijelna 5

Artikl br.: 680703 5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
57 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača Bicycle Set 15
Broj dijelova 5
Profil progona Odvijači za TORX® vijke; 6-kutni odvijač
Vrsta proizvoda Garnitura alata

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 680703 5
EAN / GTIN 4013288222190
Broj proizvođača 05004182001

Opis

Izvedba:

Iznimno kompaktan i lagan alat za bicikl s dva bita s 4 brzina i tri poluge za montažu guma.
Četiri različita profila vijaka mogu se koristiti sa samo jednim bitom. Značajna ušteda na težini od više od 50 %. Zahvaljujući ogromnoj uštedi prostora, Bicycle Set 15 vrlo je pogodan za korištenje u pokretu. Funkcionalnost velikih profila omogućavaju mali diskovi s oprugama. Bit ima šesterokutni pogon od 1/4 cola (serija Wera Connection Series 1). I stoga se može koristiti npr. uz račne za bitove i ručne držače za bitove uz Rapidator. Poluga za montažu guma 9504 ima 1/4 cola prihvat za upotrebu 1/4 cola bita. Ako su obje poluge za montažu guma 9504 priključene jedna na drugu, može se koristiti 4-u-1 bit i dobiti alat za zatezanje. Poluga za montažu guma 9505 je istovremeno izvlakač ventila i odzračnik. Poluge za montažu guma i 4-u-1 bit mogu se spojiti zajedno. Tako da je sve kompaktno i ne može se izgubiti.

Dimenzije: 140×70×25 mm

Opis:

  • Inovativan, izuzetno kompaktan 4-struki bit – samo jedan bit za četiri različite veličine vijaka.
  • Vrlo dobro štedi prostor i stoga je idealan za korištenje u pokretu.
  • Kompaktan, siguran i vrlo jednostavan držač u Wera polugama za montažu guma.
  • Šesterokutni prihvat poluge za montažu guma omogućava okretni moment do 10 Nm.
  • Značajna ušteda na težini i bolja jasnoća alata prilikom korištenja na biciklističkom putovanju.

Prednost:

  • Inovativan, izuzetno kompaktan 4-struki bit - samo jedan bit za četiri različite veličine vijaka.
  • Plastične poluge za montažu guma ojačane staklenim vlaknima omogućavaju sigurno izravnavanje guma s naplatka bez oštećenja istog. Pomoću poluga za montažu guma podignite gumu s naplatka, zakvačite ju u jedan utor i pomoću dre poluge za montažu guma podignite gumu. Dvije poluge za montažu guma mogu se međusobno pritisnuti i tako se ne gube pojedinačno.
  • Šesterokutni prihvat od 1/4 cola u poluzi za montažu guma 9504 omogućuje prihvat bita od 1/4 cola. To omogućuje spajanje laganih vijaka.
  • Poluga za montažu guma 9505 može se koristiti kao izvlakač ventila za francuske ventile (Sklaverand) i kao odzračnik za ventile automobila.
  • S 4-u-1 bitovima 9506 i 9507 može raditi s četiri veličine vijka. S 4-u-1 bitom 9506 za četiri veličine vijaka s unutarnjim šesterokutom (3,0; 4,0; 5,0; 6,0), s 4-u-1 bitom 9507 za tri veličine vijaka s unutarnjim šesterokutom (2,5; 5,0; 6,0) i jednom veličinom TORX® vijaka (TX 25). Kako bi se koristio veći profil, opružna sila mora se stalno pritisnuti uz vijak kako bi se manji profil ponio i mogao umetnuti veći profil.
  • Ako su poluge za montažu guma 9504 priključene jedna na drugu, 4-u-1 bitovi mogu se priključiti na 1/4 cola prihvat i dobit ćete alat za zatezanje.
  • 4-U-1 bit se spoji za polugu za montažu guma 9504. Poluga za montažu guma 9505 može se spojiti tako da poluge za montažu guma i bit čine kompaktni sklop.

Opseg isporuke:

2× poluge za montažu guma s bit nastavkom, 105 mm.
1× poluga za montažu guma s izvlakačem ventila, 105 mm.
1× 4-u-1 bit za unutarnji šesterokut 3; 4; 5; 6 mm.
1× 4-u-1 bit za unutarnji Torx® TX25 i unutarnji šesterokut 2,5; 5; 6 mm.