Bicycle Set 15 5dílná, Počet kusů nářadí: 5

Artiklové číslo: 680703 5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet kusů nářadí Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Mobilita
+++
Počet obsažených dílů
5 ks
Označení výrobce
Bicycle Set 15
Výška celková
25 mm
Šířka celkem
70 mm
Celková délka
140 mm
Zásobování energií
Žádné napájení
Druh produktu
Sady nářadí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 680703 5
EAN / GTIN 4013288222190
Číslo výrobce 05004182001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Mimořádně kompaktní a lehký nástroj na kolo se dvěma 4násobnými bity a třemi montážními pákami na pneumatiky.
Čtyři různé šroubové profily jsou ovládány pouze jedním bitem. Výrazná úspora hmotnosti o více než 50 %. Díky obrovské úspoře místa je Bicycle Set 15 velmi vhodná pro mobilní použití. Funkčnost velkých profilů umožňují malé odpružené výstupy. Bit má 1/4palcový šestihranný pohon (řada připojení Wera 1), a proto je také použitelný např. s ráčnami na bity a ručními držáky bitů s Rapidaptor. Montážní páka na pneumatiky 9504 má upínání 1/4 palce pro použití 1/4palcového bitu. Pokud jsou obě montážní páky na pneumatiky 9504 nasazené přes sebe, lze použít bit 4 v 1 a získat šroubovací nástroj. Montážní páka na pneumatiky 9505 je současně vytahovák ventilů a odvzdušňovač. Montážní páky na pneumatiky a bity 4 v 1 lze vzájemně spojit. Takže vše je kompaktně a neztratitelně spolu.

Rozměr: 140×70×25 mm

Popis:

  • Inovativní, mimořádně kompaktní 4násobný bit – pouze jeden bit pro čtyři různé velikosti šroubů.
  • Velmi prostorově úsporný a proto ideální pro mobilní použití.
  • Kompaktní, bezpečný a velmi jednoduchý držák v montážních pákách na pneumatiky Wera.
  • Šestihranné upínání montážní páky na pneumatiky umožňuje použití krouticího momentu až do 10 Nm.
  • Výrazná úspora hmotnosti a lepší přehlednost nástrojů při jízdě na kole.

Výhoda:

  • Inovativní, mimořádně kompaktní 4násobný bit – pouze jeden bit pro čtyři různé velikosti šroubů.
  • Plastové montážní páky na pneumatiky vyztužené skleněnými vlákny umožňují bezpečné vypáčení pneumatik z ráfku bez poškození ráfku. Pomocí jedné montážní páky na pneumatiky zvedněte z ráfku, zahákněte do paprsku a pomocí druhé montážní páky na pneumatiky stáhněte pneumatiku. Oba stahováky pneumatik lze vzájemně zacvaknout, a proto se jednotlivě neztratí.
  • Šestihranné upínání 1/4 palce v montážní páce na pneumatiky 9504 umožňuje uchycení bitu 1/4 palce. Tímto způsobem lze snadno vytvořit šroubové spoje.
  • Montážní páku na pneumatiky 9505 lze použít jako vytahovák ventilů pro francouzské ventily (Sclaverand) a jako odvzdušňovač pro automobilové ventily.
  • Každý z bitů 4 v 1 9506 a 9507 může pracovat se čtyřmi velikostmi šroubů. Pomocí bitů 4 v 1 9506 čtyři velikosti šroubů s vnitřním šestihranem (3,0; 4,0; 5,0; 6,0), s bity 4 v 1 9507 tři velikosti šroubů s vnitřním šestihranem (2,5; 5,0; 6,0) a jedna velikost šroubů TORX® (TX 25). Aby bylo možné použít větší profil, musí síla pružiny neustále tlačit na šroub tak, aby menší profil byl zapuštěný a větší profil mohl být vložen.
  • Pokud jsou montážní páky na pneumatiky 9504 nasazené přes sebe, lze bity 4 v 1 vsadit do upínání 1/4 palce a získat nástroj pro utahování.
  • Do montážních pák na pneumatiky 9504 se zaklapne bit 4 v 1. Montážní páku na pneumatiky 9505 lze nasadit tak, aby montážní páka na pneumatiky a bit tvořily kompaktní paket.

Rozsah dodávky:

2× stahovák pneumatik s upínáním bitů, 105 mm.
1× stahovák pneumatik s vytahovákem ventilů, 105 mm.
1× bit 4 v 1 pro vnitřní šestihran 3; 4; 5; 6 mm.
1× bit 4 v 1 pro vnitřní Torx® TX25 a vnitřní šestihran 2,5; 5; 6 mm.