• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Cykel Set 15 Femdelad, antal verktyg: 5

Art-nr.: 680703 5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
25 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

antal verktyg Ange pris 5 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning Cykel Set 15
Antal delar 5
Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar; Sexkantskruvdragare
Produktslag Verktygssortiment

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 680703 5
EAN/GTIN 4013288222190
Tillverkarens nummer 05004182001
Tillverkare/ansvarig person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Benämning

Utförande:

De ultrakompakta och lätta cykelverktygen med två 4-faldiga bits och tre däckspakar.
Med en enda bits manövrerar du fyra olika skruvprofiler. Betydande viktbesparing, över 50 %. Den enorma utrymmesbesparingen hör Cykel Set 15 mycket lämpligt för mobil användning. De stora profilernas funktionsduglighet möjliggörs av de små fjäderbelastade dreven. Varje bits har en 1/4 tum sexkantdrivning (Wera anslutningsserie 1) och kan därmed användas med t.ex. bi8tsspärrnycklar och bitshandhållare med Rapidaptor. Däckspaken 9504 har ett 1/4 tum fäste för användning av en 1/4 tum bits. Om de två däckspakarna 9504 sätts ihop ovanpå varandra kan man använda en 4 i 1-bits och så har man ett skruvverktyg. Däckspaken 9505 är ventilutskruvare och samtidigt luftar. Däckspakar och 4 i 1 bits kan sättas ihop. På så sätt har du alla delar tillsammans och kan inte tappa bort dem.

Yttermått 140×70×25 mm

Beskrivning:

  • Innovativ, extremt kompakt 4-faldig bits - bara en bits för fyra olika skruvdimensioner.
  • Mycket utrymmesbesparande och därför idealisk för mobil användning.
  • Kompakt, säker och mycket enkel hållare i Wera-däckspakarna.
  • Med däckspakens sexkantfäste kan du utöva ett vridmoment på upp till 10 Nm.
  • Betydande viktbesparing och bättre överskådlighet hos verktygen när de används under en cykeltur.

Fördel:

  • Innovativ, extremt kompakt 4-faldig bits - bara en bits för fyra olika skruvdimensioner.
  • Med däckspakarna av glasfiberarmerad plast kan du bända loss däcket från fälgen säkert. utan att skada fälgen. Använd en däckspak för att bända loss däcket från fälgen, haka fast spaken i en eker och dra av däcket med den andra däckspaken. De två däckspakarna går att klicka fast i varandra så att du inte kan tappa bort dem en och en.
  • 1/4 tum sexkantfästet i däckspaken 9504 kan användas för att sätta fast en 1/4 tum bits. Då kan du utföra lätta skruvdragningar.
  • Däckspaken 9505 kan användas som ventilutskruvare för franska ventiler (Sclaverand) och som luftare för bilventiler.
  • Med 4 i 1-bits 9506 och 9507 kan vardera fyra skruvdimensioner manövreras. Med 4 i 1-bits 9506 fyra dimensioner av insexskruvar (3,0; 4,0; 5,0; 6,0), med 4 i 1-bits 9507 tre dimensioner av insexskruvar (2,5; 5,0; 6,0) och en dimension av TORX®-skruvar (TX 25). För att i varje fall kunna använda den större profilen måste ett tryck motriktat fjäderkraften kontinuerligt utövas under skruvdragningen, så att den mindre profilen försänks och den större profilen kan sättas in.
  • Om däckspakarna 9504 är hopsatta ovanpå varandra kan 4 i 1-bitsen sättas in i 1/4 tum fästet, så har man ett skruvverktyg.
  • 4 i 1-bitsen clipsas fast i däckspakarna 9504. Däckspaken 9505 kan sättas in så att däckspakar och bits bildar ett kompakt paket.

Leveransinnehåll:

2 st däckspakar hack med bitsfäste, 105 mm.
1 st däckspak med ventilutskruvare, 105 mm.
1 st. 4 i 1-bits för invändig sexkant 3; 4; 5; 6 mm.
1 st 4 i 1-bits för invändig Torx® TX25 och invändig sexkant 2,5; 5; 6 mm.