Garnitura za kolo 15 5-del. 5

Št. art.: 680703 5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
57 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Garnitura za kolo 15
Število delov 5
Pogonski profil Izvijač Torx®; 6-robi izvijač
Vrsta izdelka Garnitura orodja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 680703 5
EAN/GTIN 4013288222190
Številka proizvajalca 05004182001

Opis

Izvedba:

Izjemno kompaktno in lahko kolesarsko orodje z dvema 4-smernima vijačnima nastavkoma in tremi dvigalkami za pnevmatike.
Štirje različni profili vijakov se aktivirajo z enim vijačnim nastavkom. Znaten prihranek teže, več kot 50 %. Zaradi velikega prihranka prostora je garnitura za kolo 15 zelo primerna za mobilno uporabo. Funkcionalnost velikih profilov omogočajo vzmetni mali pogoni. Vijačni nastavek ima 1/4-colni šestrobi pogon (vrsta priključkov Wera 1) in se zato lahko uporablja tudi z na primer ragljami za vijačne nastavke in ročnimi držali za vijačne nastavke z Rapidaptorjem. Dvigalka za pnevmatike 9504 ima 1/4-colno držalo za uporabo 1/4-colnega vijačnega nastavka. Če ob dvigalki za pnevmatike 9504 postavite eno na drugo, lahko uporabite vijačni nastavek 4 v 1 in dobite orodje za vijačenje. Dvigalka za pnevmatike 9505 je hkrati ventilski izvijač in odzračevalni pripomoček. Dvigalke za pnevmatike in vijačne nastavke 4 v 1 lahko pritrdite skupaj. Tako je vse skupaj kompaktno shranjeno in se ne more izgubiti.

Dimenzija: 140×70×25 mm

Opis:

  • Inovativen, izjemno kompakten 4-kratni vijačni nastavek – samo en nastavek za štiri različne velikosti vijakov.
  • Zelo prihrani prostor in zato idealen za mobilno uporabo.
  • Kompaktna, varna in zelo enostavna montaža v dvigalke za pnevmatike Wera.
  • Šestrobi nastavek dvigalke za pnevmatike omogoča navor do 10 Nm.
  • Velik prihranek pri teži in boljši pregled nad orodjem pri uporabi na kolesarski turi.

Prednosti:

  • Inovativen, izjemno kompakten 4-kratni vijačni nastavek – samo en nastavek za štiri različne velikosti vijakov.
  • S plastičnimi dvigali za pnevmatike, ojačanimi s steklenimi vlakni, je mogoče pnevmatike varno dvigniti s platišča, ne da bi poškodovali platišče. Dvignite s platišča z eno dvigalko za pnevmatiko, jo zataknite v napero in snemite pnevmatiko z drugo dvigalko za pnevmatiko. Obe dvigalki pnevmatik je mogoče zaskočiti eno v drugo, da se nobena ne izgubi.
  • 1/4-colski šesterokotni nastavek v dvigalki za pnevmatike 9504 omogoča vključitev 1/4-colnega vijačnega nastavka. Na ta način je mogoče enostavno izvesti vijačne povezave.
  • Dvigalka za pnevmatike 9505 se lahko uporablja kot ventilski izvijač za francoske ventile (Sclaverand) in kot odzračevalnik za avtomobilske ventile.
  • Z vijačnima nastavkoma 4 v 1 9506 in 9507 lahko uporabite štiri velikosti vijakov. Z vijačnim nastavkom 9506 4 v 1 je mogoče privijati štiri velikosti vijakov z valjasto glavo (3,0; 4,0; 5,0; 6,0), z vijačnim nastavkom 4 v 1 9507 pa tri velikosti vijakov z valjasto glavo (2,5; 5,0; 6,0) in eno velikost vijakov TORX® (TX 25). Za uporabo večjega profila morate pri vijačenju nenehno pritiskati proti vzmetni sili, da se manjši profil ugrezne in lahko uporabite večji profil.
  • Ko sta dvigalki za pnevmatike 9504 zloženi, lahko vijačne nastavke 4 v 1 vstavite v 1/4-colno držalo in dobite orodje za vijačenje.
  • Vijačni nastavek 4 v 1 je vpet v dvigalko za pnevmatike 9504. Dvigalko za pnevmatike 9505 je mogoče pritrditi, tako da dvigalka za pnevmatiko in vijačni nastavek tvorita kompakten paket.

Obseg dobave:

2× dvigalka za pnevmatiko z držalom za vijačni nastavek, 105 mm.
1× dvigalka za pnevmatiko z ventilskim izvijačem, 105 mm.
1× vijačni nastavek 4 v 1 za notranji šestkotnik 3; 4; 5; 6 mm.
1× vijačni nastavek 4 v 1 za notranji Torx® TX25 in notranji šestkotnik 2,5; 5; 6 mm.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli