Súprava montážneho náradia, 107-dielna bez boxu

Č. pol.: 680355
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 3
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081557 LR3
Druh produktu Sortiment nástrojov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 680355
EAN/GTIN 2050001016799

Popis

Použitie:

Obsahuje vysokokvalitné nástroje na údržbu a servis zariadení, strojov, prístrojov atď.

Rozsah dodávky:

Hrotové kružidlo: 1 ks č. 457600 veľ. 200
Rysovacia ihla, obojstranná: 1 ks č. 458400
Drevený skladací meter STABILA®: 1 ks č. 466005 veľ. 2
Súprava dielenských pilníkov DICK s rukoväťou, sek 2, usporiadané v rolovacej taške: 1 ks Č. 517200 Veľ. 200 (5-dielna)
Zámočnícke pilníky zoradené v plastovom puzdre: 1 ks Č. 518930 (6-dielna)
Drôtená kefa, 3-radová: 1 ks č. 575000 veľ. 3
Oblúková píla na kov s pílovým listom: 1 ks č. 580700 veľ. 300
Oblúková minipílka GARANT: 1 ks č. 581195
Obojstranný vidlicový kľúč GARANT 6 − 34 mm s držiakom: 1 ks Veľ. 610610 Veľ. 12 (6×7 – 30×34 mm) s 1 ks Č. 611500 Veľ. 12
Obojstranný očkový kľúč GARANT 6 − 22 mm: 1 ks Č. 615610 Veľ. 8 (6×7 – 19×22 mm)
Súprava 6-hranných uhlových skrutkovačov na plastovej násade: 1 ks Č. 626072 Veľ. 9 (1,5 - 10 mm)
Uhlový skrutkovač na Torx®: 1 ks Č. 624857 Veľ. 8 (TX6 − TX25)
Súprava nástrčných kľúčov 1/2 palca: 1 ks Č. 637718 Veľ. 6 (16-dielna)
Súprava plochých skrutkovačov GARANT: 1 ks Č. 660036 Veľ. 5 (3,5 - 8 mm)
Plochý skrutkovač PB Swiss Tools, krátky: 1 ks č. 664100 veľ. 6,5
Plochý uhlový skrutkovač PB Swiss Tools: 1 ks č. 664800 veľ. 6,5
Skúšačka napätia PB Swiss Tools do 250 V: 1 ks č. 665020 veľ. 3,5
Skrutkovač GARANT na skrutky Phillips: 1 ks Č. 667702 Veľ. 1; 2
Kombinované kliešte: 1 ks č. 703000 veľ. 180
Vodárenské kliešte: 1 ks č. 706151 veľ. 250
Štiepacie kliešte KNIPEX®: 1 ks č. 706610 veľ. 210
Univerzálne upínacie kliešte: 1 ks č. 708205 veľ. 250
Ploché zaoblené kliešte s reznou hranou: 1 ks č. 713200 veľ. 160
Kliešte na vnútorné poistné krúžky, rovné: 1 ks Č. 719805 Veľ. J2
Kliešte na vonkajšie poistné krúžky, rovné: 1 ks Č. 719905 Veľ. A2
Bočné štiepacie kliešte: 1 ks č. 725250 veľ. 160
Plochý sekáč RENNSTEIG: 1 ks č. 740500 veľ. 175
Krížový sekáč RENNSTEIG: 1 ks č. 740600 veľ. 150
Súprava priebojníkov a jamkovač RENNSTEIG: 1 ks Č. 745600 Veľ. 6 (2 - 6 mm; 120 mm)
Zámočnícke kladivá s 3-zložkovou násadou: 1 ks Č. 750450 Veľ. 300; 500
Plastové kladivo: 1 ks č. 754500 veľ. 32
Nožnice na plech Ideal s prevodom: 1 ks č. 766042 veľ. 260
Elektrikárske nožnice: 1 ks č. 769005 veľ. 130
PB Swiss Tools výstružník: 1 ks č. 831700 veľ. 110
Nôž na káble, s pevnou čepeľou: 1 ks č. 844300 veľ. 175
Plastová olejnička: 1 ks č. 083532 veľ. 125
Baterka, LED: 1 ks Č. 081437 Veľ. ČIERNY
Izolačná páska, čierna: 1 ks Č. 083654 Veľ. ČIERNY
Značkovač, modrý: 1 ks Č. 085154 Veľ. B

Poznámka:

Náradie sa dodáva uvoľnené.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely